Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 67019416

WAS Roterend Aksel Tetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Dichtomatik:67019416
Rubix:157705
Produsent:67019416
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter63 mm
Ytter diameter (inch)85 mm
Bredde10 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WAS 63 X 85 X 10 / mm 70 NBR NB703412


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Bruksområder

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt42 g
Inner diameter63 mm
Ytter diameter (inch)85 mm
Bredde10 mm
Materialenbr
Monteringsforminnfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel