Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413820
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413820
Rubix:528878
Produsent:40413820

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 150 X 170 X 12 / 0 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 150 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 170 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel