Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 23760
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:23760
Rubix:525121
Produsent:23760

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 325 X 365 X 16 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 325 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 365 mm |
| Bredde | 16 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig dobbel metallrammepakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel