Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413606
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413606
Rubix:527372
Produsent:BABSL 130 X 160 X 12 X 13 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformasjon : 40413606
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 130 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 160 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
