Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413057

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40413057
Rubix:526764
Produsent:40413057
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)110 mm
Bredde12 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 40413057


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)110 mm
Bredde12 mm
Materialenbr
Monteringsforminnfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel