Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 25375
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:25375
Rubix:528835
Produsent:25375

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 380 X 430 X 19 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 380 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 430 mm |
| Bredde | 19 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig dobbel metallrammepakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel