Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 49383297

WAS Roterend Aksel Tetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Dichtomatik:49383297
Rubix:205931
Produsent:49383297
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter19 mm
Ytter diameter (inch)32 mm
Bredde8 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WAS 19 X 32 X 8 / mm 70 NBR NB70C401


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Bruksområder

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt8 g
Inner diameter19 mm
Ytter diameter (inch)32 mm
Bredde8 mm
Materialenbr
Monteringsforminnfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel