Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 67017661
Aksel tetning (W B NBR 70 BLACK FSGS)
Se teknisk informasjonReferanser
Dichtomatik:67017661
Rubix:205147
Produsent:67017661

Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WB 45 X 60 X 8 / mm 70 NBR NB704604
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 21 g |
|---|---|
| Inner diameter | 45 mm |
| Ytter diameter (inch) | 60 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel