Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 67019473

WA Radial Aksel Tetning

Se teknisk informasjon

Referanser

Dichtomatik:67019473
Rubix:205823
Produsent:67019473
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)100 mm
Bredde12 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WA 80 X 100 X 12 / mm 70 NBR NB703412


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt53 g
Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)100 mm
Bredde12 mm
Materialenbr
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel