Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412791
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412791
Rubix:526290
Produsent:40412791

Dokumenter
Produktinformasjon : 40412791
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 16 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 35 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | ptfe |
| Monteringsform | utvendig dobbel metallrammepakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
