Retningsreguleringsventil Festo VSVA-B-T32U-A-A1-P1
Standards-based valve with central plug VSVA
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VSVA-B-T32U-A-A1-P1
Rubix:499929
Produsent:546733
EAN:4052568185008

Dokumenter
Produktinformasjon : Grundventil, VSVA-B-T32U-A-A1-P1 - 546733 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Egenskaper
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 233,6 g |
|---|---|
| Type | basic valve |
| Antall porter | 5 |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Luftmengde | 900 l/min |
| Trykkområde | 2/10 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
988,25 kr Eks. mva
/ stykk
1 235,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel