Retningsreguleringsventil Festo VUWG-L10-P53U-M5
VUWG Directional valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VUWG-L10-P53U-M5
Rubix:506043
Produsent:573812
EAN:4052568221096

Dokumenter
Produktinformasjon : Pneumatikventil, VUWG-L10-P53U-M5 - 573812 - FESTO
Pneumatic valve VUWG-L14-M52-A-G18 Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=pneumatic, Valve size=14 mm, Standard nominal flow rate=780 l/min, Operating pressure=2,5 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 49,3 g |
|---|---|
| Type | 5/3-way valve |
| Antall porter | 5 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
931,76 kr Eks. mva
/ stykk
1 164,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel