Trykkregulator Festo VPPE-3-1-1/8-6-420-E1
VPPE proporsjonal trykkontrollventil
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VPPE-3-1-1/8-6-420-E1
Rubix:502846
Produsent:557775
EAN:4052568203986

Dokumenter
Produktinformasjon : Tryckreglerande proportionalventil, VPPE-3-1-1/8-6-420-E1 - 557775 - FESTO
Proportional pressure regulator VPPE-3-1-1/8-6-420-E1 Nominal diameter, pressurisation=5 mm, Nominal diameter, exhaust=2,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=(* Any, * Preferably upright)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 155x95x90 mm |
|---|---|
| Vekt | 504 g |
| Min. service trykk | 0.06 bar |
| Maks service trykk | 6 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 592,02 kr Eks. mva
/ stykk
6 990,02 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig