Trykkregulator Festo GRLA-1/8-QS-8-RS-D

Port.reg.grla-1/8-qs-8-rs-d 534337

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:GRLA-1/8-QS-8-RS-D
Rubix:496850
Produsent:534337
EAN:4052568048877
GRLA-1/8-QS-8-RS-D One-way flow control valve

Teknisk sammendrag

Min. service trykk0.2 bar
Maks service trykk10 bar
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Strypbackventil, GRLA-1/8-QS-8-RS-D - 534337 - FESTO


One-way flow control valve GRLA-1/8-QS-8-RS-D With knurled screw and lock Nut Valve function=One-way flow control function, Pneumatic Connection, port 1=QS-8, Pneumatic Connection, port 2=G1/8, Adjusting element=Knurled screw, Mounting type=(* Threaded, * with external (male) thread)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)30x10x30 mm
Vekt26,75 g
Min. service trykk0.2 bar
Maks service trykk10 bar
164,13 kr Eks. mva
/ stykk
205,16 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel