Vakuum sikkerhetsventil Festo VN-10-H-T3-PQ2-VA4-RQ2

VN Pneumatic Vacuum Suction Nozzle

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VN-10-H-T3-PQ2-VA4-RQ2
Rubix:493471
Produsent:193518
EAN:4052568079994
VN-10-H-T3-PQ2-VA4-RQ2 Vacuum generator

Teknisk sammendrag

Materialewrought aluminium alloy, nbr, pom, nickel-plated brass
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Vakuumejektor, VN-10-H-T3-PQ2-VA4-RQ2 - 193518 - FESTO


Vacuum generator VN-10-H-T3-PQ2-VA4-RQ2 Standard, high vacuum, width 14 mm, T shape with push-in connector. Vacuum Connection with male thread. Nominal size, Laval nozzle=0,95 mm, Grid dimension=14 mm, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* High vacuum, * Standard), Design structure=T-shaped

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt24,05 g
Materialewrought aluminium alloy, nbr, pom, nickel-plated brass
459,97 kr Eks. mva
/ stykk
574,96 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel