Vakuum sikkerhetsventil Festo VN-05-N-T3-PI4-VI4-RO1

VN Pneumatic Vacuum Suction Nozzle

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VN-05-N-T3-PI4-VI4-RO1
Rubix:493521
Produsent:193631
EAN:4052568080488
VN-05-N-T3-PI4-VI4-RO1 Vacuum generator

Teknisk sammendrag

Materialeanodised wrought aluminium alloy, nickel-plated brass, nbr, pom, pe, wrought aluminium alloy
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Vakuumejektor, VN-05-N-T3-PI4-VI4-RO1 - 193631 - FESTO


Vacuum generator VN-05-N-T3-PI4-VI4-RO1 In-line, high suction rate, width 14 mm, T shape with female thread and open silencer. Nominal size, Laval nozzle=0,45 mm, Grid dimension=14 mm, Design, silencer=open, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* High suction flow rate, * Inline)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt24,01 g
Materialeanodised wrought aluminium alloy, nickel-plated brass, nbr, pom, pe, wrought aluminium alloy
411,41 kr Eks. mva
/ stykk
514,26 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel