Retningsreguleringsventil Festo VMPA2-M1BH-W-PI
VMPA directional valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VMPA2-M1BH-W-PI
Rubix:510018
Produsent:8022040
EAN:4052568257361

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VMPA2-M1BH-W-PI - 8022040 - FESTO
Solenoid valve VMPA2-M1BH-W-PI Valve function=2x3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=20 mm, Standard nominal flow rate=600 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Solenoid valve
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 109,25 g |
|---|---|
| Type | solenoid valve |
| Antall porter | 5 |
| Spenning [V] | 24 V |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Luftmengde | 480 l/min |
| Trykkområde | -0,9/10 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 301,94 kr Eks. mva
/ stykk
1 627,43 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel