Retningsreguleringsventil Festo VMPA2-M1H-K-S-G1/8-PI

VMPA directional control valve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VMPA2-M1H-K-S-G1/8-PI
Rubix:498041
Produsent:537977
EAN:4052568175016
VMPA2-M1H-K-S-G1/8-PI Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typesolenoid valve
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, VMPA2-M1H-K-S-G1/8-PI - 537977 - FESTO


Solenoid valve VMPA2-M1H-K-S-G1/8-PI For valve terminal MPA-S. Valve function=2x3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=20 mm, Standard nominal flow rate=500 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt361,46 g
Typesolenoid valve
Antall porter5
Spenning [V]24 V
Maks service trykk10 bar
Luftmengde500 l/min
Trykkområde3/10 bar
2 687,98 kr Eks. mva
/ stykk
3 359,98 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel