Retningsreguleringsventil Festo VMPA1-M1H-B-M7-PI

Solenoid valve VMPA1-M1H

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VMPA1-M1H-B-M7-PI
Rubix:496503
Produsent:533378
EAN:4052568166595
VMPA1-M1H-B-M7-PI Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typesolenoid valve
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, VMPA1-M1H-B-M7-PI - 533378 - FESTO


Solenoid valve VMPA1-M1H-B-M7-PI With individual electrical Connection, M8x1, 4-pin Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=300 l/min, Operating pressure=3 - 8 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt177 g
Typesolenoid valve
Antall porter5
Spenning [V]24 V
Maks service trykk8 bar
Luftmengde300 l/min
Trykkområde3/8 bar
2 555,59 kr Eks. mva
/ stykk
3 194,49 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel