Parkas med høy synlighet Blåkläder Workwear 445519873399M
Vinterjakke Varsel (4455)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:445519873399M
Rubix:6446100
EAN:7330509852750

Produktinformasjon : Vinterjakke Varsel (4455), Gul/Svart, M - 445519873399M
Vinterjakke i varselklasse 2/3 som gir deg ekstra synlighet når det er trengs mest. Jakken kommer med vattert fôr, er vind- og vanntett, og har tapede sømmer. Den har en romslig og justerbar passform for ekstra komfort. Hetten er avtakbar og tilpasset hjelm og hørselsvern. Finnes også som damemodell 4456 .
100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | vinterjakke varsel gul/svart<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
m