Referanser
Blåkläder Workwear:488619779499S
Rubix:6072373
EAN:7330509401071

Produktinformasjon : Vinterjakke (4886), Grå/Svart, S - 488619779499S
Vinterjakke med en vind- og vanntett ytterstoff og tapede sømmer. Det er detaljene som gjør at denne jakken raskt blir til din favoritt. Med forlenget rygg, justerbar hem og belg i ryggen for bedre bevegelse. Jakken har vattert fôr og justerbar, avtagbar hette. Reflekterende detaljer foran og bak og på ermene. Sertifisert i henhold til EN 342 verneklær for å beskytte mot kulde sammen med 1810 og EN343, beskyttende klær mot dårlig vær.
100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 8, 5, 200g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grå |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | vinterjakke grå/svart<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel