Referanser
Blåkläder Workwear:474925139999XXXL
Rubix:6386055
EAN:7330509850077

Produktinformasjon : Softshelljakke (4749), Svart/Svart, XXXL - 474925139999XXXL
Fleksibel og allsidig softshelljakke med justerbar hette. Jakken har mørke reflekser på skuldrene og baksiden. Den er designet for å gi maksimal bevegelighet og er produsert i et stoff med stretch og som er vind- og vanntett.
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | softshelljakke svart/svart<br/>92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 20, 0, stretch, 255 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
3xl