Vinkel kontakt kulelager FAG 7313-B-XL-TVP-UA, Ytter diameter (inch): 140 mm | Inner diameter: 65 mm | Bredde: 33 mm
Vinkelkontaktkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:7313-B-XL-TVP-UA
Rubix:163838
Produsent:0167262430000
EAN:4012801207676

Produktinformasjon : 7313-B-XL-TVP-UA FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 65 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 140 mm |
| Bredde | 33 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Hus | polyamid |
| Referanse hastighet | 5000 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 6500 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 82000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 110000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 576,12 kr Eks. mva
/ stykk
6 970,15 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig