Vinkel kontakt kulelager FAG 7316-B-XL-MP-UA, Ytter diameter (inch): 170 mm | Inner diameter: 80 mm | Bredde: 39 mm

Vinkelkontaktkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:7316-B-XL-MP-UA
Rubix:163861
Produsent:0167263670000
EAN:4012801207775
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)170 mm
Bredde39 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 7316-B-XL-MP-UA FAG


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)39x170x170 mm
Vekt4170 g
Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)170 mm
Bredde39 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Serie73..-b-xl-mp
Husmessing
Referanse hastighet4250 rpm
Hastighetsbegrensning6800 rpm
Basic static load, radial - C0r124000 N
Basic dynamic load, radial - Cr155000 N
13 718,47 kr Eks. mva
/ stykk
17 148,09 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier