Vinkel kontakt kulelager FAG 7007-B-XL-TVP, Ytter diameter (inch): 62 mm | Inner diameter: 35 mm | Bredde: 14 mm
Vinkelkontaktkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:7007-B-XL-TVP
Rubix:511698
Produsent:0206764760000
EAN:4026677955630

Produktinformasjon : 7007-B-XL-TVP FAG
Angular contact ball bearing 70..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 140 g |
|---|---|
| Inner diameter | 35 mm |
| Ytter diameter (inch) | 62 mm |
| Bredde | 14 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Serie | 70..-b-xl-tvp |
| Hus | polyamid |
| Referanse hastighet | 9000 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 14700 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 17200 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 24300 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 542,50 kr Eks. mva
/ stykk
1 928,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel