Vinkel kontakt kulelager FAG 7302-B-XL-JP-UO, Ytter diameter (inch): 42 mm | Inner diameter: 15 mm | Bredde: 13 mm
Vinkelkontaktkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:7302-B-XL-JP-UO
Rubix:163749
Produsent:0396195240000
EAN:4054372837302

Produktinformasjon : 7302-B-XL-JP-UO FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 13x42x42 mm |
|---|---|
| Vekt | 100 g |
| Inner diameter | 15 mm |
| Ytter diameter (inch) | 42 mm |
| Bredde | 13 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Materiale | stål |
| Hus | stål |
| Referanse hastighet | 14200 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 24400 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 7200 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 15100 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 573,55 kr Eks. mva
/ stykk
1 966,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
