Vinkel kontakt kulelager FAG 3209-BD-XL-TVH, Ytter diameter (inch): 85 mm | Inner diameter: 45 mm | Bredde: 30.2 mm

Vinkelkontaktkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:3209-BD-XL-TVH
Rubix:161950
Produsent:0627748400000
EAN:4064328175372
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter45 mm
Ytter diameter (inch)85 mm
Bredde30.2 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 3209-BD-XL-TVH-L285 FAG


Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt622 g
Inner diameter45 mm
Ytter diameter (inch)85 mm
Bredde30.2 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Serie32..-bd-xl-tvh
Huspolyamid
Referanse hastighet8400 rpm
Hastighetsbegrensning8300 rpm
Basic static load, radial - C0r39000 N
Basic dynamic load, radial - Cr50000 N
2 379,93 kr Eks. mva
/ stykk
2 974,91 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier