Vinkel kontakt kulelager FAG 7214-B-XL-MP-UB, Ytter diameter (inch): 125 mm | Inner diameter: 70 mm | Bredde: 24 mm
Angular contact ball bearing
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:7214-B-XL-MP-UB
Rubix:6400304
Produsent:0889503870000
EAN:4054369515640

Produktinformasjon : Angular Contact Ball Bearing - 7214-B-XL-MP-UB - FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 70 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 125 mm |
| Bredde | 24 mm |
| Pakning | åpen |
| Serie | 72..-b-xl-mp-ub |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 5500 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 9400 rpm |
| Vinkel | 40 ° |
| Prseisjon | p0 (normal / abec 1) |
| Basic static load, radial - C0r | 58000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 71000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 271,07 kr Eks. mva
/ stykk
7 838,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel