Vinkel kontakt kulelager FAG 7203-B-XL-TVP-P5-UO, Ytter diameter (inch): 40 mm | Inner diameter: 17 mm | Bredde: 12 mm
Vinkelkontaktkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:7203-B-XL-TVP-P5-UO
Rubix:163535
Produsent:0191144430000
EAN:4054372836893

Produktinformasjon : 7203-B-XL-TVP-P5-UO FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Egenskaper
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 12x40x40 mm |
|---|---|
| Vekt | 70 g |
| Inner diameter | 17 mm |
| Ytter diameter (inch) | 40 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Materiale | stål |
| Hus | polyamid |
| Referanse hastighet | 17100 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 26000 rpm |
| Prseisjon | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Basic static load, radial - C0r | 5700 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 11200 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 070,35 kr Eks. mva
/ stykk
2 587,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel