Vinkel kontakt kulelager FAG 7312-B-XL-JP-UA, Ytter diameter (inch): 130 mm | Inner diameter: 60 mm | Bredde: 31 mm
Vinkelkontaktkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:7312-B-XL-JP-UA
Rubix:163822
Produsent:0191175900000
EAN:4026677446596

Produktinformasjon : 7312-B-XL-JP-UA FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Vekt | 1800 g |
| Inner diameter | 60 mm |
| Ytter diameter (inch) | 130 mm |
| Bredde | 31 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Materiale | stål |
| Hus | stål |
| Referanse hastighet | 5300 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 7000 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 69000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 96000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 362,68 kr Eks. mva
/ stykk
6 703,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel