Vinkel kontakt kulelager FAG 3312-B-TVH, Ytter diameter (inch): 130 mm | Inner diameter: 60 mm | Bredde: 54 mm
Vinkelkontaktkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:3312-B-TVH
Rubix:162111
Produsent:0167138260000
EAN:4012801196765

Produktinformasjon : 3312-B-TVH FAG
Angular contact ball bearing 33..-B-TVH, double row, plastic cage
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 54x130x130 mm |
|---|---|
| Vekt | 2850 g |
| Inner diameter | 60 mm |
| Ytter diameter (inch) | 130 mm |
| Bredde | 54 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Serie | 33..-b-tvh |
| Materiale | stål |
| Hus | polyamid |
| Referanse hastighet | 5000 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 3950 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 103000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 126000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 233,04 kr Eks. mva
/ stykk
9 041,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel