Vinkel kontakt kulelager FAG 7208-B-XL-TVP-UO, Ytter diameter (inch): 80 mm | Inner diameter: 40 mm | Bredde: 18 mm
Vinkelkontaktkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
Erstattet ref.:7208-B-XL-TVP-P6-UO
FAG:7208-B-XL-TVP-UO
Rubix:163589
Produsent:0167251900000
EAN:4012801166034

Produktinformasjon : 7208-B-XL-TVP-UO FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Egenskaper
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 388 g |
| Inner diameter | 40 mm |
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Materiale | stål |
| Hus | polyamid |
| Referanse hastighet | 8600 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 11900 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 23500 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 36000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 960,06 kr Eks. mva
/ stykk
2 450,07 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel