Vinkel kontakt kulelager FAG 3201-BB-TVH, Ytter diameter (inch): 32 mm | Inner diameter: 12 mm | Bredde: 15.9 mm

Vinkelkontaktkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:3201-BB-TVH
Rubix:161899
Produsent:0208114110000
EAN:4064327819086
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter12 mm
Ytter diameter (inch)32 mm
Bredde15.9 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 3201-BB-TVH FAG


Angular contact ball bearing 32..-B-TVH, double row, plastic cage

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)15,9x32x32 mm
Vekt51 g
Inner diameter12 mm
Ytter diameter (inch)32 mm
Bredde15.9 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Serie32..-b-tvh
Materialestål
Huspolyamid
Referanse hastighet20000 rpm
Hastighetsbegrensning24600 rpm
Basic static load, radial - C0r5800 N
Basic dynamic load, radial - Cr10500 N
963,59 kr Eks. mva
/ stykk
1 204,49 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier