Vinkel kontakt kulelager FAG 7315-B-XL-MP-UO, Ytter diameter (inch): 160 mm | Inner diameter: 75 mm | Bredde: 37 mm

Vinkelkontaktkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:7315-B-XL-MP-UO
Rubix:163853
Produsent:0191178250000
EAN:4012801283731
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter75 mm
Ytter diameter (inch)160 mm
Bredde37 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 7315-B-XL-MP-UO FAG


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)37x160x160 mm
Vekt3510 g
Inner diameter75 mm
Ytter diameter (inch)160 mm
Bredde37 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Serie73..-b-xl-mp
Husmessing
Referanse hastighet4500 rpm
Hastighetsbegrensning7300 rpm
Basic static load, radial - C0r107000 N
Basic dynamic load, radial - Cr140000 N
12 506,71 kr Eks. mva
/ stykk
15 633,39 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier