Referanser
Gedore:VDE 3093 U
Rubix:6023511
Produsent:2946599
EAN:4010886947814

Dokumenter
Produktinformasjon : SKRALLE VDE REVERSIBELT 3/8'' - VDE 3093 U - 2946599 - GEDORE
VDE Reversible ratchet 3/8" Robust, with smooth action Sockets held absolutely securely by push-button lock with ball in the square drive Direction changed by 2 push-buttons, marked R and L, on the shaft Return angle 8.2 degrees Square drive acc. to DIN 3120 - A 10, ISO 1174, chrome-vanadium steel 31CrV3 VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Firkantet adapter | 3/8 '' |
|---|---|
| Lengde | 185 mm |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
