Skralle Wera 05073230001

8001 A Zyklop Mini 1 Bit Ratchet

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Wera:05073230001
Rubix:6011374
EAN:4013288144638
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter1/4 ''
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 8001 A Zyklop Mini 1, Ratchet, 1/4'' drive - 05073230001 - WERA


The wera mini ratchet. Simple operation, even with just one hand, in confined working spaces. Drop-forged, full-steel design and fine-pitched mechanism with 60 teeth that allows a small return angle of 6° for precise working. The thumbwheel allows rapid fastening in confined situations when there is no space for ratcheting. Easy left/right switchover. Ergonomically designed ratchet head and lever. Suitable for 1/4" bit and socket take-up.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Firkantet adapter1/4 ''
Vekt126 g
543,72 kr Eks. mva
/ stykk
679,65 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel