Referanser
Bahco:SB6950
Rubix:428643
EAN:7314150104987

Produktinformasjon : SKRALLE 1/4'' SB6950 - SB6950
Behagelig to-komponents håndtak gir utmerket grep
Omskifter på nøkkelhodet gjør det enkelt å endre draretning med én hånd
Doble sperrehaker gir ekstra styrke
Forseglet og patentert mekanisme som hindrer at smuss når inn til de smurte delene
72 tenner / 5° arbeidsvinkel som gir fremragende styrke og tilgjengelighet
Omskifter på nøkkelhodet gjør det enkelt å endre draretning med én hånd
Doble sperrehaker gir ekstra styrke
Forseglet og patentert mekanisme som hindrer at smuss når inn til de smurte delene
72 tenner / 5° arbeidsvinkel som gir fremragende styrke og tilgjengelighet
Reversible ratchet 1/4 in., 72 teeth, SB packaging
Egenskaper
1/4" Pear Head Reversible Ratchets with 72 Teeth and 5° Action Angle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 110 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/4 '' |
| Lengde | 121 mm |
| Modell | sb6950 |
| Behandlet | polert |
| Vekt | 115 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
