Referanser
Blåkläder Workwear:156618113399C60
Rubix:6064909
EAN:7330509413272

Produktinformasjon : Varselbukse (1566), Gul/Svart, C60 - 156618113399C60
Varselbukser uten spikerlommer i et meget slitesterkt og lett materiale. Det slitesterke materialet gjør buksen til det ultimate valget for hardt arbeid! Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 2.
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 60 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | varselbukse gul/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
60