Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 716118119933D24
Varselbukse med stretch dame (7161)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:716118119933D24
Rubix:6261052
EAN:7330509615850

Produktinformasjon : Varselbukse med stretch dame (7161), Svart/Gul, D24 - 716118119933D24
Varselbukse til damer med stretchpaneler i skrittet og baken. Kneputelommer i CORDURA®-stretch. Elastisk midje for optimal komfort. Passer bra til sjåfører og industriarbeidere. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471, klasse 1. Kneputelommene er tilpasset kneputer art. nr. 4027.
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 24 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | varselbukse med stretch dame svart/gul<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
24