Ventiler - Tilbehør / reservedeler Festo VABF-C8-12-P6-G18-Z
VABF Selector Plate
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VABF-C8-12-P6-G18-Z
Rubix:506713
Produsent:1210305
EAN:4052568061746
Dokumenter
Produktinformasjon : Väljarplatta, VABF-C8-12-P6-G18-Z - 1210305 - FESTO
selector plate VABF-C8-12-P6-G18-Z Corrosion resistance classification CRC=0, Max. tightening torque, valve Mounting=0,6 Nm, Max. tightening torque=0,6 Nm, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Materials information for plate=Wrought Aluminium alloy
Selector plate VABF-C8-12-P6-G18-Z Corrosion resistance class KBK=0, Max. tightening torque valve fastening=0.6 Nm, Max. tightening torque=0.6 Nm, Material note=(* copper- and PTFE-free, * RoHS compliant), Material information plate=Aluminium wrought alloy
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | selector plate |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
339,65 kr Eks. mva
/ stykk
424,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel