Ventiler - Tilbehør / reservedeler Festo VABE-S6-1LT-C-M1-S37
VABE Multipole node
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VABE-S6-1LT-C-M1-S37
Rubix:499386
Produsent:543414
EAN:4052568091293

Dokumenter
Produktinformasjon : Multipolnod, VABE-S6-1LT-C-M1-S37 - 543414 - FESTO
Multi-pin node VABE-S6-1LT-C-M1-S37 For valve terminals VTSA and VTSA-F. Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=(* 16 with bistable valves, * 32 with monostable valves), Nominal operating voltage DC=24 V, Permissible voltage fluctuation=+/- 10 %, Corrosion resistance classification CRC=0
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 620,36 g |
|---|---|
| Type | multipole node |
Vis UNSPSC/ECL@SS
801,95 kr Eks. mva
/ stykk
1 002,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel