Elektrode - Tilsatsmaterialer Spartex 853711

Universal stålelektrode

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Spartex:853711
Rubix:6291765
EAN:3660338097379
UNIVERSAL STEEL ELECTRODE Type Rutile DIM 2.5 x 350

Teknisk sammendrag

Diameter2.5 mm
Pakking3.5 kg
StandardISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Elektrode 2,5mm 3,5kg Giss 853711


Universal stålelektrode alle posisjoner for alle gjeldende stål. Myk fusjon. God håndtering. Automatisk avtakbar slagg. Grunning Voltage: = - ~ 40 V

Bruksområder

• Boilermaking, metal construction, tanks, piping, crafts, locksmithing
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RC 11

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter2.5 mm
Pakking3.5 kg
StandardISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Lengde350 mm
Antall elektroder197
1 050,64 kr Eks. mva
/ stykk
1 313,30 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Diameter

Pakking