Elektrode - Tilsatsmaterialer Spartex 856142

Rutile elektrode for sluttlag / sluttutseende

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Spartex:856142
Rubix:6291801
EAN:3660338114397
RUTILE STEEL BEAUTIFUL ASPECT electrode Type Rutile DIM 2,5 x 350

Teknisk sammendrag

Diameter2.5 mm
Pakking1 kg
StandardISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Elektrode 2,5mm 1kg Giss 856142


Thick-coated Electrode suitable for any current use. Especially recommended for flat, angle and upright welding. Very soft Fusion, high speed deposit, no projection, auto-detachable slag and final appearance cord. Priming Voltage: =- ~45 V..
APPLICATIONS.
Typical use in mechanically welded constructions, boilermaking, shipyards, locksmiths shops... ISO Standard 2560-A: E 42 0 RR 12

Bruksområder

• Typical use in mechanically welded constructions, boilermaking, shipyards, locksmiths shops
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RR 12

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter2.5 mm
Pakking1 kg
StandardISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Lengde350 mm
Antall elektroder53
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Diameter

Pakking