Elektrode - Tilsatsmaterialer Spartex 853719
Basic electrode double winding
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Spartex:853719
Rubix:6291787
EAN:3660338097447

Dokumenter
Produktinformasjon : Elektrode 3,2mm 3kgGiss 853719
Basic double-coated Electrode with exceptional welding approval. Very high mechanical characteristics. Easy removal of the slag. Good handling. Priming Voltage: =+ ~70 V..
APPLICATIONS.
Public works, metal constructions, all repair work... ISO Standard 2560-A: E 38 ZB 12 H10
APPLICATIONS.
Public works, metal constructions, all repair work... ISO Standard 2560-A: E 38 ZB 12 H10
Bruksområder
• Public works, metal constructions, all repair work
• ISO Standard 2560-A: E 38 ZB 12 H10
• ISO Standard 2560-A: E 38 ZB 12 H10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Standard | ISO 2560-A-NORM: E 42 0 RC 11 |
| Lengde | 350 mm |
| Antall elektroder | 91 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 148,51 kr Eks. mva
/ stykk
1 435,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel