Push-in Fitting - Kobling Mecaline 853168

UNION STRAIGHT REDUCTION FITTINGS

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:853168
Rubix:6352740
EAN:3660338093401
STRAIGHT FITTING Exterior tube diameter mm 8

Teknisk sammendrag

Tilkobling 18
Materialepolymer body
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 853168 STRAIGHT FITTING OD 8-10


Straight union-reduction fitting for pipe 10mm - 8mm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Tilkobling 18
Materialepolymer body
Lengde39.4 mm
Minimum temperatur-20 °C
Tilkobling 210
Maks temperatur80 °C
Servicetrykk15 bar
Type veskecompressed air and fluids
Utvendig diameter på slange metrisk10 mm
Utvendig diameter på slange 2 metrisk8 mm
47,61 kr Eks. mva
/ stykk
59,51 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel