Undertøy underdel Blåkläder Workwear 189417069900XXXL
Undertøybukse XWARM (1894)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:189417069900XXXL
Rubix:6065727
EAN:7330509435779

Produktinformasjon : Undertøybukse XWARM (1894), Svart, XXXL - 189417069900XXXL
Dette flerfunksjonsplagget har alt man kan ønske seg av et undertøy. XWARM regulerer kroppstemperaturen samtidig som at det holder deg varm og tørr også ved ekstrem kulde. Materialet består av et indre lag av kanalstrikket polypropylen som transporterer bort fukt fra kroppen til det ytre laget, der det absorberes av merinoullen. Anbefalt temperatur -20° til -35°C. Behold varmen og hold deg tørr ved f.eks. stillestående arbeidsoppgaver i bitende kulde.
70 % merinoull, 30 % polypropylen, frottéstrikket, fukttransporterende, 275 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | ull |
| Materiale | undertøybukse xwarm svart<br/>70 % merinoull, 30 % polypropylen, frottéstrikket, fukttransporterende, 275 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel