Undertøy underdel Blåkläder Workwear 1894170699004XL
Undertøybukse XWARM (1894)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:1894170699004XL
Rubix:6065734
EAN:7330509435755

Produktinformasjon : Undertøybukse XWARM (1894), Svart, 4XL - 1894170699004XL
Dette flerfunksjonsplagget har alt man kan ønske seg av et undertøy. XWARM regulerer kroppstemperaturen samtidig som at det holder deg varm og tørr også ved ekstrem kulde. Materialet består av et indre lag av kanalstrikket polypropylen som transporterer bort fukt fra kroppen til det ytre laget, der det absorberes av merinoullen. Anbefalt temperatur -20° til -35°C. Behold varmen og hold deg tørr ved f.eks. stillestående arbeidsoppgaver i bitende kulde.
70 % merinoull, 30 % polypropylen, frottéstrikket, fukttransporterende, 275 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | ull |
| Materiale | undertøybukse xwarm svart<br/>70 % merinoull, 30 % polypropylen, frottéstrikket, fukttransporterende, 275 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel