Referanser
Blåkläder Workwear:189417069900M
Rubix:6065732
EAN:7330509213094

Produktinformasjon : Undertøybukse XWARM (1894), Svart, M - 189417069900M
Dette flerfunksjonsplagget har alt man kan ønske seg av et undertøy. XWARM regulerer kroppstemperaturen samtidig som at det holder deg varm og tørr også ved ekstrem kulde. Materialet består av et indre lag av kanalstrikket polypropylen som transporterer bort fukt fra kroppen til det ytre laget, der det absorberes av merinoullen. Anbefalt temperatur -20° til -35°C. Behold varmen og hold deg tørr ved f.eks. stillestående arbeidsoppgaver i bitende kulde.
70 % merinoull, 30 % polypropylen, frottéstrikket, fukttransporterende, 275 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | ull |
| Materiale | undertøybukse xwarm svart<br/>70 % merinoull, 30 % polypropylen, frottéstrikket, fukttransporterende, 275 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel