Referanser
Spartex:RON2L10,5A2
Rubix:6419242
Produsent:04632105
EAN:4043377038449


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 21 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 463 Låsbrickor med 2 tungor A2 21X10,5X0,75
Tabwashers with 2 tabs A2 21X10,5X0,75 DIN 463
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 21 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Tykkelse | 0.75 mm |
| Type | locking washers with 2 tabs |
| Standard | DIN 463 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
74,64 kr Eks. mva
/ pakke
93,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
10.5 mm
Ytter diameter (inch)
21 mm