Referanser
Pramet:DDJNR 2525 M 15
Rubix:6017989
Produsent:6757936
EAN:3603602932921
Produktinformasjon : SVARVSKÄR HOLDER UTV - DDJNR2525M15 - PRAMET
Double clamp turning tool for holding a 55° rhombus negative insert with an inscribed circle diameter of 12.7mm, 6.35mm thick (ISO designation DN.. 1506.. ), right hand 93° side cutting with off-set shank, 25mm tool height x 25mm width x 150mm long for taper turning, single and multi-directional copy turning and longitudinal turning with and without shoulder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 25 mm |
|---|---|
| Høyde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 444,86 kr Eks. mva
/ stykk
1 806,07 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel